Beli Smoker House di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Smoker HouseDeskripsi:Smoke House DSH-03 merupakan mesin pengasap daging atau ikan. Teknik pengasapan adalah teknik tradisional yang digunakan untuk mengawetkan daging atau ikan. Kini dengan Smoke House DSH-03, Anda dapat mengasapkan daging dengan jauh lebih mudah. Dengan mesin ini pula, Anda dapat menghasilkan daging atau ikan asap yang berkualitas dan tergantung dari bahan yang Anda gunakan akan menghasilkan daging atau ikan asap yang beraroma khas.Smoke House DSH-03 dibuat dengan material yang berkualitas, sehingga dapat Anda gunakan dalam jangka yang panjang. Mesin ini mudah digunakan seperti halnya menggunakan kompor Anda.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 1000
- Frequency (Hz): 50
- Dimensions (cm): 45x40x81
- Temperature: 0-135
- SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Deskripsi:Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Pouch
- Maxell Sliontec Stainless Steel Foil Adhesive Tapeatribut:
- Material: Base material:Stainless steel foil, Adhesive:Acrylic type
- Color: Silver
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.12
- Adhesive Force: 12.5N/10mm (Versus stainless steel)
- Tensile Strength: 270N/10mm
- Working Temperature Range: -10 to 130degrees
- Stainless steel foil thickness: 0.04mm
- DV Rotary Switchatribut:
- Current Rate (A): 20
- Install Size (mm): 22
- Burrtec Burrtec Seal Brush Burrcut Flex Systematribut:
- AS ONE Part Number: 64-9294-05
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Acer Notebook ASUS Zenbook S14 (Laptop)atribut:
- Processor: Intel® N100 Processor (4 Cores, 3.4 GHz)
- Storage (Gb): 512 SSD NVMe
- Graphics: Intel UHD Graphics
- Screen Size (inch): 14
- Screen Mode: WUXGA
- Display Screen Technology: IPS, Acer ComfyView
- Memory (GB): 8 DDR5 Memory (Upgradeable up to 16)
- OS: Windows 11 Home
- Screen Resolution: 1920x1200
- FOMAC Dough Sheeter (Mesin Adonan)Deskripsi:DOUGH SHEETER adalah mesin yang digunakan untuk menipiskan adonan atau membuat menjadi lembaran yang merata. Mesin ini juga bisa digunakan untuk menggulung adonan setelah ditipiskan. Mesin dapat dioperasikan dengan tangan maupun kaki. Mesin memiliki pengaturan tingkat ketebalan dan dirancang khusus untuk para pengusaha bakery yang membutuhkan bahan adonan yang berlapis, seperti croissant, pisang bolen, pia, dan masih banyak lagi.
- Maslon Grill Double Stainless Steel GrillDeskripsi:Double Stainless Steel Grill is a Grill from the Maslon Grill brand of Maspion Logam Jawa. Made from High-Quality stainless steel. If Maspion Family wants to build an outdoor kitchen this grill is perfect. Double Stainless Steel Grill will cook that steak to perfection every single time. Perfect for barbeque party. This grill has a lot of features that will help to create an unforgettable moment with friends and family.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Handle: Wooden
- Grid Surface: Chrome Nickel
- Color: Silver
- Ignition: Charcoal
- GOMESIN Dough Sheeter (Penipis Adonan)Deskripsi:Menggunakan Conveyor belt yang menggerakan adonan bolak-balik. menghasilkan lembaran adonan yang pipih merata. ketebalan lembar adona bisa diatur. Design struktur bisa dilipat.Aplikasi : Perusahaan Bakeri, Cake, Hotel, Restoran, dll
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 (Laptop)Deskripsi:Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel UHD Graphics
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 4GB DDR4 (onboard)
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 256
- Storage Type: SSD NVMe
- Crown Horeca Dough Sheeter (Penipis Adonan)Deskripsi:Dough Sheeter adalah mesin yang digunakan untuk membuat lembaran atau helaian dengan ketebalan yang diinginkan. Biasanya digunakan untuk pembuatan pizza, fondant, croissant dengan menghasilkan potongan sempurna. YSN-520 L memiliki diameter rol 88x520 dengan range 0-35 dengan kekuatan 550V.atribut:
- Dimensions (mm): 2740x870x1058
- Power (W): 550
- Voltage (V): 380
- Roller Diameter (mm): 88x520
- Roller Range: 0-35
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Fuji S3S MID (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu Jogger Fuji MID S3S Pria/WanitaSepatu keselamatan menengah industriSepatu keselamatan yang ringan dan bebas logam dengan panas dan elektrostatis resistensi, menawarkan kenyamanan superior dengan penyerapan energi tumit dan bagian atas yang dapat bernapas.atribut:
- Category: S3S / SR, ESD, HI, CI, FO, HRO
- Color: Black
- Footbed: SJ Memory foam footbed
- Lining: Mesh
- Midsole: Anti-puncture Textile
- Outsole: Phylon/Rubber (NBR)
- Toecap: Composite
- Upper: Microfiber, Textile
- GEA Kulkas Farmasiatribut:
- Temperature (°C): 4 to 8
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- Biokar VRBG AgarDeskripsi:Biokar VRBG AGAR BK011HAatribut:
- Packaging Size (g): 500
- Product Type: Consumables
- format: Dehydrated Culture Media
- GETRA Dough Sheeter (Mesin Adonan)Deskripsi:Free standing. Reversible 2 ways pressing motor. Conveyor: Linen belt with adjustable tension. Conveyor Drive. Roller: Hard Chrome. Roller Cleaner. Thickness Adjustable. Foldable Structure.atribut:
- Voltage (V): 380
- Phase: 3
- Speed (rpm): 133
- Wattage (W): 550
- GETRA Dough Sheeter Manual (Mesin Adonan)Deskripsi:Dough thickness 1~18 mm Roller length 388 mm Speed 125 r/min
- PRIMAX Machine Dough Sheeter (Mesin Penipis Adonan)Deskripsi:Application range : Crisping machine, make cakes and biscuit crisps. The oil-immersed design ensures little noise, durability and long service life. High quality steel, the pressing wheel is processed in a special manner. The dough will not adhere to the machine easily and scratch will not happen a lot. Special processing wheel and scrapers, the dough surface can be as thin as 1mm and even. The foldable structure is space-saving and moved easily.atribut:
- Voltage: 220-240V/380V/50Hz
- Power: 0.75kW
- Rated input power: 1.1kW
Daftar Harga Smoker House Terbaru October 2026
| FOMAC Smoker House | Rp8.199.900 |
| SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng) | Rp11.900 |
| Maxell Sliontec Stainless Steel Foil Adhesive Tape | Rp939.900 |
| KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set) | Rp719.900 |
| DV Rotary Switch | Rp69.900 |
| Burrtec Burrtec Seal Brush Burrcut Flex System | Rp4.699.900 |
| Acer Notebook ASUS Zenbook S14 (Laptop) | Rp6.099.900 |
| Mesin HL Magazine #17-29 | Rp91.900 |
| FOMAC Dough Sheeter (Mesin Adonan) | Rp28.999.900 |
| Maslon Grill Double Stainless Steel Grill | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 12/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/01P108415001-1.jpg)

/m3P104574795-14.jpg)


/ogP110059880-1.jpg)

/8qP106081314-1.jpg)

/7sP109099280-1.jpg)
/8gP107829304-1.jpg)
/qaP103629946-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Fuji%20S3S%20MID%20(Sepatu%20Proyek)/lvP112301787-1.jpg)


/r7P103470979-1.jpg)
/ogP103471880-1.jpg)
/P102538124-1.jpg)
/9pP103471349-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)